曜日別特売
BN-LNK 抗菌番号札 西敬(イカリボシ) 28712305

メイン画像

BN-LNK 抗菌番号札 西敬(イカリボシ) 28712305
BN-LNK 抗菌番号札 西敬(イカリボシ) 28712305

抗菌番号札

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(50枚)
内容量1箱(50枚)注文コード28712305品番BN-LNK
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

いつでもキレイ・抗菌Ag+配合です。
ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。

仕様キーホルダーや二重リングを取り付ける針穴付きトラスコ品番255-7197材質スチロール厚さ(mm)2.5乳白質量(g)301内容大サイズ縦(mm)60横(mm)40穴径(mm)4
注意
※彫刻加工はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする