メイン画像
サンカ
積み重ねケース ナチュラルストックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×340×230
450×340×230
450×345×300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28712890
品番
NST-23WH
参考基準価格(税別)
¥1,146
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
コロ付で、移動が簡単です。
積み重ね可能なので、使用しない時はコンパクトに収納できます。
ハンドル付きなので持ち運びしやすいです。
トラスコ品番
261-3103
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
容量(L)
20.8
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×340×230
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×265×205
外寸法・高さ(mm)
230
外寸法・奥行(mm)
340
外寸法・間口(mm)
450
有効内寸法・間口(mm)
355
有効内寸法・奥行(mm)
265
有効内寸法・高さ(mm)
205