曜日別特売
FY25KFF ALPIN 強力バックル ”コブラ オリジナル” アルミ ALPINE 28712969

メイン画像

ALPIN 強力バックル ”コブラ オリジナル” アルミ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合ベルト幅(mm)25
ブラック
材質本体:7075 アルミニウム
本体:7075 アルミニウム
本体:7075アルミニウム合金、クリップ:真鍮
トラスコ品番336-3544
内容量1個注文コード28712969品番FY25KFF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,732

プロスペックの強力なバックルです。
ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
過酷な環境下でも性能を発揮できます。

用途
ハーネスなどの締め付け用。
トラスコ品番336-3544材質本体:7075 アルミニウムブラック適合ベルト幅(mm)25オス形状固定メス形状固定
注意
※落下防止用品ではありません。
※必ず破断荷重範囲内で使用下さい。
※使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする