曜日別特売
20013701TMBK901 エコンボックス E-CON 28713145

メイン画像

20013701TMBK901 エコンボックス E-CON 28713145
20013701TMBK901 エコンボックス E-CON 28713145
20013701TMBK901 エコンボックス E-CON 28713145

エコンボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)1.5
内容量1個注文コード28713145品番20013701TMBK901
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

クリアな見た目で、中身も見えやすいことから、DIY用品はもちろん、日用雑貨やスポーツ用品、ペット用品など、ジャンルを問わず様々な物を収納することができます。
フタの天面をフラットにしており、視認性が高く、また汚れた際にも拭き取りやすい形状です。
コンテナー同士がぶつかった際にも、フタが接触しない構造としており、壊れる心配がありません。
短辺と長辺の両方に持ち手を設けましたので、ハンドリング性に優れます。
バックルが途中で止まるため、バックルを下まで降ろす場合と比べて、フタの開け閉めをスムーズに行うことができます。

用途工具、生活用品、日用雑貨などの収納に。容量(L)1.5外寸(幅×奥行×高さ)(mm)213×154×94透明トラスコ品番268-1249材質ポリプロピレン(PP)質量(g)198外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)213×154×94有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)158×124×76
注意
※本体、フタセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする