曜日別特売
20415001TMBK901 エコンボックス E-CON 28713285

メイン画像

20415001TMBK901 エコンボックス E-CON 28713285
20415001TMBK901 エコンボックス E-CON 28713285
20415001TMBK901 エコンボックス E-CON 28713285

エコンボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)42.5
内容量1個注文コード28713285品番20415001TMBK901
参考基準価格(税別)¥7,740販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

クリアな見た目で、中身も見えやすいことから、DIY用品はもちろん、日用雑貨やスポーツ用品、ペット用品など、ジャンルを問わず様々な物を収納することができます。
フタの天面をフラットにしており、視認性が高く、また汚れた際にも拭き取りやすい形状です。
コンテナー同士がぶつかった際にも、フタが接触しない構造としており、壊れる心配がありません。
短辺と長辺の両方に持ち手を設けましたので、ハンドリング性に優れます。
バックルが途中で止まるため、バックルを下まで降ろす場合と比べて、フタの開け閉めをスムーズに行うことができます。

用途工具、生活用品、日用雑貨などの収納に。容量(L)42.5外寸(幅×奥行×高さ)(mm)702×414×207透明トラスコ品番268-2733材質ポリプロピレン(PP)質量(g)2074外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)702×414×207有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)618×363×177
注意
※本体、フタセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする