曜日別特売
MUSHSS-6U-310-2500P コノエ トラス頭小ねじ(ユニクロ・小箱) コノエ 28713328

代表画像

コノエ トラス頭小ねじ(ユニクロ・小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(2500本)
ねじピッチ(mm)0.5
寸法L(mm)10
内容量1箱(2500本)注文コード28713328品番MUSHSS-6U-310-2500P
参考基準価格(税別)¥4,662販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

丸い頭部形状で、ナベ小ねじに比べて頭部は低く外径が大きいです。
他の小ねじ類に比べて頭部の外径が大きいため、部材との接地面積が増えて多少の緩み止め効果が得られます。
頭部が低く見た目がきれいなため、デザインを重視して使用をされることがあります。
皿形状とは違い「ザグリ加工」を部材に施す必要がなく使う場所を選びません。

トラスコ品番267-3719材質スチール、表面処理:ユニクロねじピッチ(mm)0.5寸法L(mm)10寸法d(mm)M3頭部厚(mm)1.9頭部径(Φmm)6.9適合ドライバープラスNo.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする