曜日別特売
MUSHSS-6U-412-1800P コノエ トラス頭小ねじ(ユニクロ・小箱) コノエ 28713364

代表画像

コノエ トラス頭小ねじ(ユニクロ・小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(1800本)
ねじピッチ(mm)0.7
寸法L(mm)12
内容量1箱(1800本)注文コード28713364品番MUSHSS-6U-412-1800P
参考基準価格(税別)¥5,988販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

丸い頭部形状で、ナベ小ねじに比べて頭部は低く外径が大きいです。
他の小ねじ類に比べて頭部の外径が大きいため、部材との接地面積が増えて多少の緩み止め効果が得られます。
頭部が低く見た目がきれいなため、デザインを重視して使用をされることがあります。
皿形状とは違い「ザグリ加工」を部材に施す必要がなく使う場所を選びません。

トラスコ品番267-8500材質スチール、表面処理:ユニクロねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)12寸法d(mm)M4頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)9.4適合ドライバープラスNo.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする