曜日別特売
51701-41 サンダル Arizona BF ビルケンシュトックジャパン 28713757

メイン画像

51701-41 サンダル Arizona BF ビルケンシュトックジャパン 28713757
51701-41 サンダル Arizona BF ビルケンシュトックジャパン 28713757
51701-41 サンダル Arizona BF ビルケンシュトックジャパン 28713757
51701-41 サンダル Arizona BF ビルケンシュトックジャパン 28713757
51701-41 サンダル Arizona BF ビルケンシュトックジャパン 28713757
51701-41 サンダル Arizona BF ビルケンシュトックジャパン 28713757
51701-41 サンダル Arizona BF ビルケンシュトックジャパン 28713757

サンダル Arizona BF

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ダークブラウン
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード28713757品番51701-41
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

何十年もの間世界中の人々を魅了し続けてきたコンフォートサンダルの銘品です。
足の形状を考慮した天然ゴム混合コルクフットベッドです。
高品質な人工皮革Birko-Florを使用したアッパーです。
フィット感を調整できるダブルストラップです。
普段のカジュアル履きとしてはもちろん病院やオフィスなどでもお使いいただける汎用性の高いサンダルです。

用途普段のカジュアル履きや、病院やオフィスなどに。トラスコ品番332-3992材質アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザーダークブラウンサイズ(cm)26.5規格EU(ヨーロッパ):41材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA足幅レギュラー幅サイズ規格41(EU規格)材質(中敷)牛革靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: 普段履き
製造業

もう20年ぐらい愛用していますが、販売店がこのところ減少しているようで、店舗で購入するのが田舎では難しくなっていますので、モノタロウを利用しました、価格も安く同じ物が購入出来て大満足です。サイズはサンダルの場合は1cm大きいサイズを購入することをお勧めします。以前購入したこだわりのお店の店主のアドバイスを忠実に守って今に至っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする