Asahicho(旭蝶繊維)
半袖シャツ E2520
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28714158
品番
E2520
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
5L
機能
清涼素材、エコマーク商品
混率(%)
ポリエステル65・レーヨン35(再生ポリエステル全体の65)
仕様
胸ペン差し付
種別
半袖シャツ
材質
樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
131
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
79
グリーン購入法
適合
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
19 103 080