Asahicho(旭蝶繊維)
長袖シャツ E2530
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28714237
品番
E2530
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
5L
機能
清涼素材、エコマーク商品
混率(%)
ポリエステル65・レーヨン35(再生ポリエステル全体の65)
仕様
胸ペン差し付
種別
長袖シャツ
材質
樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
138
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
78
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080