※バックスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
半袖シャツ E6700
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
グレー
オリーブ
グレー
ベージュ
アイボリー
ブルー
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28714359
品番
E6700
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
L
機能
帯電防止素材、エコ商品
混率(%)
ポリエステル65・レーヨン35(再生ポリエステル全体の65)
仕様
胸ペン差し付
種別
半袖シャツ
材質
樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
111
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
グリーン購入法
適合
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
19 103 080