1019161-37 サンダル Gizeh EVA ビルケンシュトックジャパン 28714920

メイン画像

1019161-37 サンダル Gizeh EVA ビルケンシュトックジャパン 28714920
1019161-37 サンダル Gizeh EVA ビルケンシュトックジャパン 28714920
1019161-37 サンダル Gizeh EVA ビルケンシュトックジャパン 28714920
1019161-37 サンダル Gizeh EVA ビルケンシュトックジャパン 28714920
1019161-37 サンダル Gizeh EVA ビルケンシュトックジャパン 28714920
1019161-37 サンダル Gizeh EVA ビルケンシュトックジャパン 28714920
1019161-37 サンダル Gizeh EVA ビルケンシュトックジャパン 28714920

サンダル Gizeh EVA

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
ネイビー
サイズ(cm)24.0
内容量1足注文コード28714920品番1019161-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

耐久耐水性に優れたEVA素材を使用し、濡れた場所でも滑りにくいです。
汚れても水洗いできるのでお手入れも簡単です。
お肌に優しいこの超軽量ソールが、ビルケンシュトックならではの快適な履き心地をお約束します。
足の形状を考慮した、EVA製ビルケンシュトックフットベッドです。

用途海やプールなどの水辺のレジャーだけでなく、オフィスや病院での仕事履きや室内履きとしてもご使用いただけます。トラスコ品番332-5487材質EVAネイビーサイズ37(EU規格)サイズ(cm)24.0機能超軽量・丸洗い可・耐久・耐水性靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28714929
2023-09-26
用途: 普段使いに最高
教育・研究機関

気持ちいい履き心地です。
24.5で38サイズを買ったのですが、
少し大きめでした。
白が欲しかったのですが、なかったためこの色にしましたが、
汚れが目立たず、かえって良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする