43691-37 サンダル Gizeh BF ビルケンシュトックジャパン 28715227

メイン画像

43691-37 サンダル Gizeh BF ビルケンシュトックジャパン 28715227
43691-37 サンダル Gizeh BF ビルケンシュトックジャパン 28715227
43691-37 サンダル Gizeh BF ビルケンシュトックジャパン 28715227
43691-37 サンダル Gizeh BF ビルケンシュトックジャパン 28715227
43691-37 サンダル Gizeh BF ビルケンシュトックジャパン 28715227
43691-37 サンダル Gizeh BF ビルケンシュトックジャパン 28715227
43691-37 サンダル Gizeh BF ビルケンシュトックジャパン 28715227

サンダル Gizeh BF

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ブラック
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード28715227品番43691-37
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

何十年もの間世界中の人々を魅了し続けてきたトングサンダルの銘品です。
足の形状を考慮した天然ゴム混合コルクフットベッドです。
高品質な人工皮革Birko-Florを使用したアッパーです。
ベルトでお好みのフィット感に調整可能です。

用途普段のカジュアル履きとしてはもちろん健康に気をつかう方にもおすすめの汎用性の高いサンダルです。トラスコ品番332-2421材質アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザーブラック質量(g)400サイズ(cm)24規格EU(ヨーロッパ):37サイズ規格37(EU規格)靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする