曜日別特売
634501-43 サンダル Milano BFBC ビルケンシュトックジャパン 28716740

メイン画像

634501-43 サンダル Milano BFBC ビルケンシュトックジャパン 28716740
634501-43 サンダル Milano BFBC ビルケンシュトックジャパン 28716740
634501-43 サンダル Milano BFBC ビルケンシュトックジャパン 28716740
634501-43 サンダル Milano BFBC ビルケンシュトックジャパン 28716740
634501-43 サンダル Milano BFBC ビルケンシュトックジャパン 28716740
634501-43 サンダル Milano BFBC ビルケンシュトックジャパン 28716740
634501-43 サンダル Milano BFBC ビルケンシュトックジャパン 28716740
634501-43 サンダル Milano BFBC ビルケンシュトックジャパン 28716740

サンダル Milano BFBC

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード28716740品番634501-43
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

バックストラップ付でより安定感のある履き心地を提供します。
足の形状を考慮した天然ゴム混合コルクフットベッドです。
高品質な人工皮革Birko-Florヌバックを使用したアッパーです。
ベルトでお好みのフィット感に調整可能です。
バックストラップ付なので長距離の歩行でも安心です。

用途普段のカジュアル履きとしてはもちろん病院やオフィスなどでもお使いいただける汎用性の高いサンダルです。トラスコ品番332-5528材質アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Florヌバック、中敷:ベロアレザーモカサイズ(cm)28規格EU(ヨーロッパ):43サイズ規格43(EU規格)靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする