メイン画像
プリンストン
LEDヘッドライト SNAP SOLO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
色
ブラック/ダークグレー
レッド/ダークレッド
グリーン/ダークグリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28716934
品番
SNSOLO-BK/DK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
一つのボタンで、ハイ、ロー、フラッシュを切り替えられます。
ライト部を取り外して、マグネットライトとして使うことができます。
トラスコ品番
324-8019
幅(mm)
69.8
色
ブラック/ダークグレー
高さ(mm)
38.1
奥行(mm)
38.1
電源(V)
単4形アルカリ電池(3個)付属
電源
単4形アルカリ電池(3個)付属
保護等級
IPX4
明るさ(Lm)
300
照射距離(m)
100
最大点灯時間
155時間
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。