メイン画像
サンプラテック
サンプラ 大型バット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
底内寸法(mm)
378×302
378×302
482×355
647×500
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28717196
品番
02377
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
大型のバットです。
側面は直角ではなく傾斜がついております。
底面内側はフラットではなく凹凸があります。
用途
ものの整理整頓やその他バットに。
トラスコ品番
557-6024
材質
耐衝撃性ポリスチレン
呼称
大四ツ切
外寸法・幅(mm)
450
外寸法・高さ(mm)
70
底内寸法(mm)
378×302
外寸法・奥行(mm)
370