曜日別特売
02379 サンプラ 大型バット サンプラテック 28717214

メイン画像

サンプラ 大型バット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
底内寸法(mm)647×500
内容量1枚注文コード28717214品番02379
参考基準価格(税別)¥6,020販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

大型のバットです。
側面は直角ではなく傾斜がついております。
底面内側はフラットではなく凹凸があります。

用途ものの整理整頓やその他バットに。トラスコ品番557-6041材質耐衝撃性ポリスチレン幅(mm)605奥行(mm)750呼称全紙外寸法・幅(mm)750外寸法・高さ(mm)110底内寸法(mm)647×500外寸法・奥行(mm)605
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする