B-10752 可変式3段ロック フジテック・ジャパン 28717738

メイン画像

可変式3段ロック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番340-1304
内容量1個注文コード28717738品番B-10752
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

簡易式のミニロックです。

仕様ダイヤル:3桁トラスコ品番340-1304材質本体:亜鉛ダイカスト幅(mm)21.5ブラック寸法B(mm)60つる径(Φmm)3.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする