曜日別特売
P-150 カチオン電着塗装仕様ペンチ マルビー 28717887

メイン画像

P-150 カチオン電着塗装仕様ペンチ マルビー 28717887
P-150 カチオン電着塗装仕様ペンチ マルビー 28717887
P-150 カチオン電着塗装仕様ペンチ マルビー 28717887
P-150 カチオン電着塗装仕様ペンチ マルビー 28717887
P-150 カチオン電着塗装仕様ペンチ マルビー 28717887

カチオン電着塗装仕様ペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)150
内容量1丁注文コード28717887品番P-150
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

厳格な品質基準をクリアした信頼の日本製JIS規格品に、防錆効果の高いカチオン電着塗装を施したペンチです。
先端のくわえ部には凸凹の筋がきってあり、物をつかんだとき滑らないようになっています。
銅線や針金の切断をストレスなく出来る刃部に仕上げています。
滑り止め効果のあるビニールグリップはシックなモスグリーンカラーを採用しました。

用途銅線や針金の切断に。板金細工や電気工事などの作業に。トラスコ品番364-4447材質機械構造用炭素鋼 (S58C)全長(mm)150ハンドルビニール切断能力(mm)軟鉄線Φ3.2切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.6
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってからご使用ください。
※ピアノ線等の硬い線材は切断できません。
※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする