曜日別特売
TC175332GB01 USB3.0  キャップ式USBメモリーC175 Team(チーム) 28717938

※正面

TC175332GB01 USB3.0  キャップ式USBメモリーC175 Team(チーム) 28717938
TC175332GB01 USB3.0  キャップ式USBメモリーC175 Team(チーム) 28717938
TC175332GB01 USB3.0  キャップ式USBメモリーC175 Team(チーム) 28717938

USB3.0 キャップ式USBメモリーC175

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
メモリー容量32GB
内容量1本注文コード28717938品番TC175332GB01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

なめらかな流線型の一体型デザイン。
独創的でシームレスなデザイン。市販されている他のどの製品と異なって、ユーザーの手にやさしく、埃や汚れが付きにくくなっています。
キャップロスを防ぐ独自設計。
レイヤー効果の魅力。
プラグアンドプレイインターフェイス。C175パールUSBドライブは、USB 3.1インターフェイスを採用しています。
ホットスワップをサポート。
節電モードをサポート。

ブラック仕様オペレーティングシステム: Windows 10 / 8 / 7 / Vista、MAC OS 10.6 or later、Linux 2.6 or later寸法(mm)54.9×20.5×9.5質量(g)15キャップタイプキャップ式メモリー容量32GB保証期間1年インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB 3.0)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする