曜日別特売
2005N 圧着ペンチ(カッター・ストリッパー機能付) KLEIN TOOLS 28717975

メイン画像

2005N 圧着ペンチ(カッター・ストリッパー機能付) KLEIN TOOLS 28717975
2005N 圧着ペンチ(カッター・ストリッパー機能付) KLEIN TOOLS 28717975
2005N 圧着ペンチ(カッター・ストリッパー機能付) KLEIN TOOLS 28717975
2005N 圧着ペンチ(カッター・ストリッパー機能付) KLEIN TOOLS 28717975
2005N 圧着ペンチ(カッター・ストリッパー機能付) KLEIN TOOLS 28717975
2005N 圧着ペンチ(カッター・ストリッパー機能付) KLEIN TOOLS 28717975

圧着ペンチ(カッター・ストリッパー機能付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード28717975品番2005N
参考基準価格(税別)¥14,120販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

一丁で切断・皮むき・圧着の三役をこなすマルチなペンチです。
カッターはジョー先端とリベット部根元の二か所に配置されています。

用途ケーブルの切断、皮むき、圧着に。トラスコ品番348-3145材質焼入鋼、ハンドル部:TPEゴム全長(mm)230線径(Φmm)皮むき可能:1.0~2.5取付穴落下防止用ひも:有切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0~2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする