450-100 ケーブルタッカ KLEIN TOOLS 28718368

メイン画像

450-100 ケーブルタッカ KLEIN TOOLS 28718368
450-100 ケーブルタッカ KLEIN TOOLS 28718368
450-100 ケーブルタッカ KLEIN TOOLS 28718368
450-100 ケーブルタッカ KLEIN TOOLS 28718368
450-100 ケーブルタッカ KLEIN TOOLS 28718368
450-100 ケーブルタッカ KLEIN TOOLS 28718368
450-100 ケーブルタッカ KLEIN TOOLS 28718368

ケーブルタッカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード28718368品番450-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,764

肩幅6.35mm~15.08mmの3サイズのステープルを使用可能です。
レバーにより押し込みの力を調整可能です。
ケーブルサイズに合わせてケーブルガイドを2段階調整できます。
耐久性に優れたアルミ鋳造ボディとクッショングリップハンドルを搭載しています。
別売のKLEINTOOLSの専用ステープル(450-001、450-002、450-003)をご使用ください。

用途
配線固定作業に。
トラスコ品番348-3138材質アルミダイキャスト全長(mm)191高さ(mm)165肩幅(mm)44装填数針(450-001/450-002):30本、針(450-003):20本
注意
※ステープル針は付属しません。別途ご購入下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする