曜日別特売
DS-TLG デコラステップ トール サンカ 28718770

メイン画像

DS-TLG デコラステップ トール サンカ 28718770
DS-TLG デコラステップ トール サンカ 28718770

デコラステップ トール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
グリーン
質量(kg)2.45
材質ポリプロピレン、底脚:エラストマー
内容量1台注文コード28718770品番DS-TLG
参考基準価格(税別)¥4,928販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

底脚には滑り止めが付いています。

用途踏台用天板高さ(m)0.3寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×280×300質量(kg)2.45最大使用荷重(kg)100トラスコ品番349-7116材質ポリプロピレン、底脚:エラストマー仕様完成品グリーン質量(g)2450耐荷重(kg)(約)100天板寸法(mm)590×280本体サイズ(mm)W590×D280×H300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする