BFJ-2 電ドル用フレキシブルジョイント BEST(ベスト)[金物] 28719138

メイン画像

BFJ-2 電ドル用フレキシブルジョイント BEST(ベスト)[金物] 28719138
BFJ-2 電ドル用フレキシブルジョイント BEST(ベスト)[金物] 28719138
BFJ-2 電ドル用フレキシブルジョイント BEST(ベスト)[金物] 28719138
BFJ-2 電ドル用フレキシブルジョイント BEST(ベスト)[金物] 28719138
BFJ-2 電ドル用フレキシブルジョイント BEST(ベスト)[金物] 28719138

電ドル用フレキシブルジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28719138品番BFJ-2
参考基準価格(税別)¥3,584販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ジョイント部は30°に曲がるため、狭い箇所での作業が楽に行えます。
ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。

用途狭い所や角際部分のネジ締め作業に。トラスコ品番362-6014材質六角軸部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター回転部:アルミニウム全長(mm)117差込角(mm)6.35首振角度(°)30軸(mm)6.35サイズ(mm)凹6.35から凸6.35
注意
※電動ドリルはクラッチ付、又はインパクト付をご使用ください。
※金属や石などには使わないでください。
※ビットの専用工具です。
※ソケット等をつけてのボルトやナットの締め、緩めには使用しないでください。
※ジョイントを30°以上曲げると大変危険です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする