曜日別特売
SS-230 フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト BEST(ベスト)[金物] 28719296

メイン画像

SS-230 フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト BEST(ベスト)[金物] 28719296
SS-230 フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト BEST(ベスト)[金物] 28719296
SS-230 フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト BEST(ベスト)[金物] 28719296
SS-230 フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト BEST(ベスト)[金物] 28719296

フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)230
内容量1個注文コード28719296品番SS-230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

狭い箇所・壁際などの使用に大変便利です。
ドライバー・六角棒レンチ・トルクスネジ用ビットやアダプターを連結させることで、作業のしづらい箇所でも楽々作業ができます。
180°でも使え、さらに2本継ぎ足して延長も可能です。

付属品No.2ドライバービットトラスコ品番362-4442材質本体:強化プラスチック全長(mm)230タイプフレキシブル差込角(mm)6.35軸長(mm)230差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)6.35
注意
※打撃機能のあるインパクトドライバーや電気ドリル、エアーツールでのご使用はできませんのでご注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする