曜日別特売
BRH-02S ワンタッチリリース式ショートラチェットハンドル BEST(ベスト)[金物] 28719314

メイン画像

BRH-02S ワンタッチリリース式ショートラチェットハンドル BEST(ベスト)[金物] 28719314
BRH-02S ワンタッチリリース式ショートラチェットハンドル BEST(ベスト)[金物] 28719314
BRH-02S ワンタッチリリース式ショートラチェットハンドル BEST(ベスト)[金物] 28719314
BRH-02S ワンタッチリリース式ショートラチェットハンドル BEST(ベスト)[金物] 28719314
BRH-02S ワンタッチリリース式ショートラチェットハンドル BEST(ベスト)[金物] 28719314

ワンタッチリリース式ショートラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)100
内容量1個注文コード28719314品番BRH-02S
参考基準価格(税別)¥2,968販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

頭部のボタンを押すとロックが解除され、ソケットを簡単に脱着することができるワンタッチリリース式を採用しています。
メンテナンス時や油などで滑りやすい時に便利なツールです。
6.35mm角と9.5mm角の各差込角に対応した2シリーズからお選びいただけます。

用途ハンドルの短いショートタイプで各種ソケットを接続してボルト・ナットの締め緩めに。トラスコ品番363-3759歯数72全長(mm)100差込角(mm)6.35
注意
※柄にハンドルにパイプ等を差し込んで過大な力を加えないでください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする