曜日別特売
S-601Y ステンレス製万能鋏 マルチョキジュニア SBS 28719384

メイン画像

S-601Y ステンレス製万能鋏 マルチョキジュニア SBS 28719384
S-601Y ステンレス製万能鋏 マルチョキジュニア SBS 28719384
S-601Y ステンレス製万能鋏 マルチョキジュニア SBS 28719384
S-601Y ステンレス製万能鋏 マルチョキジュニア SBS 28719384
S-601Y ステンレス製万能鋏 マルチョキジュニア SBS 28719384
S-601Y ステンレス製万能鋏 マルチョキジュニア SBS 28719384

ステンレス製万能鋏 マルチョキジュニア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード28719384品番S-601Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

機能は本格派で錆に強いステンレス製です。
お洒落で可愛いコンパクトタイプの万能ばさみです。
レッド・ブルー・イエロー・ブラックと好みでチョイスできる豊富なカラーバリエーションがあります。
刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断が出来ます。
根元の凹部で線材や配線などの切断が出来ます。

用途線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチな切断に。トラスコ品番363-3931材質本体:ステンレス鋼(#420)、焼き入れ:HRC52℃±2全長(mm)140イエロータイプ万能タイプ刃長(mm)35切断能力(mm)トタン板:0.5mm厚、アルミ線・銅線:1.5mmΦ、小枝:5mm厚刃厚(mm)3切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5刃先ステンレス刃ギザ付き
注意
※切断能力を超える使用、こじる等の動作は製品の損傷原因になります。
※取り扱いには十分注意してください。
※カシメ部やスプリングはステンレス製ではありませんので、ご使用後は乾いた布でよく拭いてお手入れしてください。
※ピアノ線等の硬い線材は切断できません。
※専用の工具をお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする