曜日別特売
BDP-8D 8pcs.ドライバービットセット BEST(ベスト)[金物] 28719619

メイン画像

BDP-8D 8pcs.ドライバービットセット BEST(ベスト)[金物] 28719619
BDP-8D 8pcs.ドライバービットセット BEST(ベスト)[金物] 28719619
BDP-8D 8pcs.ドライバービットセット BEST(ベスト)[金物] 28719619
BDP-8D 8pcs.ドライバービットセット BEST(ベスト)[金物] 28719619

8pcs.ドライバービットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード28719619品番BDP-8D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。
ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.35mmの他機種ハンドルに対応しています。
ロングドライバーとショートドライバーのホルダー付き8pcsセットです。
状況に応じて選べる2種類の長さのドライバービットをセットにしています。

トラスコ品番363-3842セット内容50mm:+1, +2, +3, -5、100mm:+1, +2, +3, -5適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット材質ビット類:クロームバナジウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35入数8点
注意
※電流の流れている箇所では使用しないでください。
※ビットやソケット類はネジのサイズに合ったものを必ずお使いください。
※付属の19mmビットはビルドシリーズ以外のハンドルで使用すると抜けなくなる場合があります。
※確認後仕様をしてください。
※ロングタイプのみ電動対応です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする