曜日別特売
fr-S30NWH/WH 収納ケース フロック スリム サンカ 28719926

メイン画像

fr-S30NWH/WH 収納ケース フロック スリム サンカ 28719926
fr-S30NWH/WH 収納ケース フロック スリム サンカ 28719926

収納ケース フロック スリム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード28719926品番fr-S30NWH/WH
参考基準価格(税別)¥2,016販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

積み重ねて使えて便利です。
開口部が4段階での調整が可能ですので、収納場所に適した開口部で使用できます。
ワイドサイズには2個並列に並べて使用する事ができます。
FR-S23は4段まで、FR-S30は3段まで積み重ね可能です。

トラスコ品番350-7426材質ポリプロピレンホワイトタイプスリム容量(L)28耐荷重(kg)3寸法(縦×横)(mm)開口部:175×235外寸法・高さ(mm)310外寸法・奥行(mm)460外寸法・間口(mm)285有効内寸法・間口(mm)216有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする