曜日別特売
87-224-8 耐薬品手袋 アルファテック アンセル 28720476

87-224-8 耐薬品手袋 アルファテック アンセル 28720476
87-224-8 耐薬品手袋 アルファテック アンセル 28720476

耐薬品手袋 アルファテック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード28720476品番87-224-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

JIS T 8116適合品です。
天然ゴムにネオプレンゴムをブレンドし、広範囲の化学物質に対する保護性能を持たせました。

用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業などグリーン/イエローサイズM全長(cm)32.3トラスコ品番125-8905厚さ(mm)0.68質量(g)94規格EN374規格/メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1中指長(cm)8.9材質(裏)化織材質(表)シリコン手のひらまわり(cm)20耐摩耗性X耐切創性1耐突刺し性0耐引裂き性2
関連資料:(1.08MB) (0.12MB) (0.38MB)
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
この動画は、1が参考にしています。
清掃用化学薬品の危険性
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28720494
2024-06-08
用途: マイカーの洗車
その他業種

洗車の時に使用しました。滑り止めもなかなか良く、濡れたスポンジやウエスの扱いも楽です。車内ラゲッジスペースで保管するので、耐久性を期待しています。

対象商品 : 28720485
2021-09-07
用途: ハウスクリーニング時
建設業・工事業

薬品に対する性能はとても良いです。改善点としては使い始めて直ぐに手袋内側の布カスがボロボロ出てくるのでそこは改善されて欲しいところです。

対象商品 : 28720476
2020-11-23
用途: FRP整形作業
製造業

丈夫で、言うことありません。また、購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする