曜日別特売
UV-SU365-01WRB Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 充電池タイプ Hydrangea 28720626

メイン画像

Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 充電池タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番366-9560
内容量1個注文コード28720626品番UV-SU365-01WRB
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

充電池仕様で繰くり返し使用可能。
点灯時間も長い。
日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。
待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。
小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。
携帯性抜群です。
長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。

用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブルトラスコ品番366-9560材質本体:アルミニウムピーク波長(nm)365使用電池リチウムイオン電池光出力(mW)1050照射範囲Φ80mm電球の種類LED最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)
注意
※非常に強力な紫外線が出ております。
※ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。
※照射領域は照射面から40cmでの測定値です。
※長時間点灯していると本体が熱くなることがございます。
※点灯後は本体温度に注意してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする