曜日別特売
H55900 ツリー ひのき型(無塗装) ハヤノ産業 28720835

 

H55900 ツリー ひのき型(無塗装) ハヤノ産業 28720835
H55900 ツリー ひのき型(無塗装) ハヤノ産業 28720835
H55900 ツリー ひのき型(無塗装) ハヤノ産業 28720835

ツリー ひのき型(無塗装)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
幅(cm)83
内容量1台注文コード28720835品番H55900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

簡単に組立てられて自然な雰囲気を演出出来るオブジェ アクセサリーなどの小物掛けに リクリエーションの雰囲気つくりに

用途空間演出 商品陳列サイズ幅(cm)83高さ(cm)179奥行き(cm)83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
天然素材を使用しており木目や色目節のありなし等にバラつきが出たり形状寸法誤差が出ます 屋内使用限定

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,400/税込5,940
北海道地方数量1につき7,200/税込7,920
沖縄地方数量1につき11,000/税込12,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする