曜日別特売
NIB-SBK 収納ケース ナチュラ インボックス サンカ 28720994

メイン画像

NIB-SBK 収納ケース ナチュラ インボックス サンカ 28720994
NIB-SBK 収納ケース ナチュラ インボックス サンカ 28720994

収納ケース ナチュラ インボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×192×120
内容量1個注文コード28720994品番NIB-SBK
参考基準価格(税別)¥942販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

積み重ねても便利な収納ボックスです。
すっきりとしたフォルムで、どんなお部屋にもなじみます。

用途カラーボックスやパントリーの整理に。トラスコ品番367-6130材質ポリプロピレン幅(mm)264ブラックサイズS高さ(mm)120質量(g)230奥行(mm)192寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×192×120有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×175×113最大積載段数3段外寸法・高さ(mm)120外寸法・奥行(mm)192外寸法・間口(mm)264
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする