曜日別特売
SDMT06T204-F57 面取りカッタ インサート 鉄/SUS/耐熱 ワルター 28721570

代表画像

面取りカッタ インサート 鉄/SUS/耐熱

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番367-2029
内容量1箱(10個)注文コード28721570品番SDMT06T204-F57
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

鋼、ステンレス鋼、耐熱合金用チップです。

トラスコ品番367-2029適合本体M4002/M4132/M4256/M4574/M4575/M4791/M4792厚さ(mm)2.78刃長(mm)6.35コーティングアルミナ PVDコートコーナー半径(mm)0.4適合被削材種P・M・Sチップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする