代表画像
ワルター
面取りカッタ インサート 鉄/SUS/耐熱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
367-2020
367-2029
367-2023
367-2020
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
28721588
品番
SDMT120408-F57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
鋼、ステンレス鋼、耐熱合金用チップです。
トラスコ品番
367-2020
適合本体
F2010/M4002/M4132/M4258/M4574/M4575/M4791/M4792
厚さ(mm)
4.76
刃長(mm)
12.7
コーティング
アルミナ PVDコート
コーナー半径(mm)
0.8
適合被削材種
P・M・S
チップ形状
正方形
RoHS指令(10物質対応)
対応