PS10 保護用メガネ EYE-GLOVE 28721676

メイン画像

保護用メガネ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28721676品番PS10
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高品質で耐衝撃性に優れた保護メガネです。
テンプルは可動式で耳にあわせて調節可能です。
レンズは、くもり止め加工とUVカット加工がされています。
眼鏡をしたままでも装着可能です。

仕様ツル調整:○トラスコ品番365-0469材質フレーム:ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)約50レンズ色クリア加工防曇加工:○、防傷加工:○角度調整範囲テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする