WTT-450 電動式ターンテーブル (国産天然桧) ハヤノ産業 28721797

 

WTT-450 電動式ターンテーブル (国産天然桧) ハヤノ産業 28721797
WTT-450 電動式ターンテーブル (国産天然桧) ハヤノ産業 28721797
WTT-450 電動式ターンテーブル (国産天然桧) ハヤノ産業 28721797
WTT-450 電動式ターンテーブル (国産天然桧) ハヤノ産業 28721797

電動式ターンテーブル (国産天然桧)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード28721797品番WTT-450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

国産天然桧合板を使用した温かみのあるターンテーブル ナチュラルな雰囲気・和風の演出が出来ます 国産天然桧合板ディスプレイ用品の小物類と組合わせるとより効果的です

用途空間演出 商品ディスプレイ幅(mm)438高さ(mm)82奥行(mm)438電源(V)AC100テーブル径(Φmm)450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※加工使用の場合は必ずメーカーにお問い合わせ下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする