No.406 防寒HOLD(ホールド) SHOWA(ショーワグローブ) 28721858

 

No.406 防寒HOLD(ホールド) SHOWA(ショーワグローブ) 28721858
No.406 防寒HOLD(ホールド) SHOWA(ショーワグローブ) 28721858
No.406 防寒HOLD(ホールド) SHOWA(ショーワグローブ) 28721858
No.406 防寒HOLD(ホールド) SHOWA(ショーワグローブ) 28721858
No.406 防寒HOLD(ホールド) SHOWA(ショーワグローブ) 28721858
No.406 防寒HOLD(ホールド) SHOWA(ショーワグローブ) 28721858
No.406 防寒HOLD(ホールド) SHOWA(ショーワグローブ) 28721858

防寒HOLD(ホールド)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)27
内容量1双注文コード28721858品番No.406
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

手袋内部にファンシーヤーンを採用することにより、保温性を高めています。
発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。
手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。
手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。
手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。※水分は浸透する場合があります。
繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。

用途寒冷地での作業に除雪作業に冷凍倉庫内作業に土木建築関連業清掃・サービス業農業機能保温性・柔軟性・抗菌・防臭オレンジサイズL全長(cm)27材質樹脂部:天然ゴム、繊維部:【アウター】ナイロン・ポリエステル・その他、【インナー】アクリル・ナイロン・その他入数(双)1中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)23アズワン品番65-1833-13RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28721867
2024-01-31
用途: 冬の水仕事

冷たい水仕事でも手が濡れないので冷たくなりません。若干大き目サイズがおすすめ。

対象商品 : 28721867
2023-01-30
用途: 防寒手袋

内部の起毛が厚いです。手の平のゴムは、ざらつきが強く滑り止め機能は、高そう 柔らかめでも有りますが サイズは、少し大きく 他の手袋より ワンサイズ小さくても良いかと思います。
暖かさとグリップを求めるなら コレ!!

対象商品 : 28721867
2022-02-25
用途: 農作業
自動車・二輪車・自転車関連業

冬季の農作業用に購入しました普通の手袋に比べると温かいレベルです。

1が参考にしています
対象商品 : 28721849
2022-01-13
用途: 冬の屋外作業

真冬のワカサギ釣りでテントを張るときに使うつもりで購入しました。
手が小さいのでMサイズを選びました。
長さは問題ないかったですが、手のひら部分、指部分ともに狭いです。
じっとしてても締め付け感がキツく、作業するにはかなり余分な力を使わねばなりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする