代表画像
SAFETY J
オキシクロッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブルー
ホワイト
グリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28722656
品番
Oxyclog-BLU-290/300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
135℃で滅菌処理可能です。
高い滑り止め性能を発揮します。
丸洗い対応です。
中敷入りで快適な履き心地です。
用途
病院、事務所、クリーンルームなどに。
トラスコ品番
387-8809
材質
熱可塑性エラストマー(TPE)
色
ブルー
タイプ
穴あきタイプ
サイズ(cm)
29/30
規格
US(アメリカ):3/4、UK(イギリス):2.5/3.5、EU(ヨーロッパ):35/36