※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルミ支柱 角 ビスホール付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
長さ(mm)
3650
4000
3650
色
シルバー
シルバー
ブロンズ
ブラック
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28722698
品番
AA110SS
参考基準価格(税別)
¥10,580
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
支柱を取り付ける時に使用します。
用途
建築資材
寸法(縦×横)(mm)
50×50
長さ(mm)
3650
厚さ(mm)
-
トラスコ品番
125-0589
質量(kg)
3.55
材質
S6063S
色
シルバー
表面処理
B1アルマイト
アズワン品番
64-4998-59
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません