※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルミ格子 角 ビスホール付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
長さ(mm)
3650
4000
3650
寸法(縦×横)(mm)
20×20
15×20
20×20
色
ブロンズ
シルバー
ブロンズ
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28722759
品番
AA121BS
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
見栄えを良くします。
用途
建築資材
寸法(縦×横)(mm)
20×20
長さ(mm)
3650
トラスコ品番
125-0624
質量(kg)
0.97
色
ブロンズ
材質
S6063S
表面処理
B1アルマイト
アズワン品番
64-4998-65
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません