曜日別特売
AA122BS アルミ格子 楕円 ビスホール付 アルインコ 28722795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AA122BS アルミ格子 楕円 ビスホール付 アルインコ 28722795
AA122BS アルミ格子 楕円 ビスホール付 アルインコ 28722795

アルミ格子 楕円 ビスホール付

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
ブロンズ
内容量1本注文コード28722795品番AA122BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,330

見栄えを良くします。

用途建築資材幅(mm)20高さ(mm)23長さ(mm)3650トラスコ品番125-0662質量(kg)1.14材質S6063Sブロンズ表面処理B1アルマイトアズワン品番64-4998-69
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量9以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28722795AA122BS28722786AA122BAA122BS アルミ格子 楕円 ビスホール付 アルインコ 28722786アルミ格子 楕円 ビスホール付アルインコ1本
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3435:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする