用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、REACH規則適合品トラスコ品番356-7866材質合金鋼質量(kg)8.9サイズボルトサイズ:UNC2ー4.5×3.03インチ寸法H(mm)44ねじ径2基本使用荷重(t)縦吊り:25.6 / 90°横吊り:9.6寸法A(mm)145寸法F(mm)105寸法S(mm)25寸法D(mm)37寸法E(mm)77寸法B(mm)95寸法C(mm)38寸法W(mm)168寸法J(mm)150寸法G(mm)94締付トルク(N・m)550