曜日別特売
PMS-200AUU アルティメットウレタンキャスター 自在 ユーエイキャスター 28723697

代表画像

アルティメットウレタンキャスター 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)200
車輪径D(Φmm)200
許容荷重(daN)400
取付高(mm)250
内容量1個注文コード28723697品番PMS-200AUU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。

用途重量台車として。車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)400取付座(mm)144×144取付ピッチ(mm)105~120取付高(mm)250仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番378-2756材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン質量(g)3425タイプ自在式車輪幅(mm)45取付高H(mm)250取付ピッチY(mm)105~120取付穴径P(mm)11.5取付座A(mm)144車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)105~120取付座B(mm)144
関連資料:(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする