代表画像
SAFETY J
オキシクロッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
グリーン
ホワイト
グリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28724354
品番
Oxyclog-EGN-290/300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
135℃で滅菌処理可能です。
高い滑り止め性能を発揮します。
丸洗い対応です。
中敷入りで快適な履き心地です。
用途
病院、事務所、クリーンルームなどに。
トラスコ品番
387-8824
材質
熱可塑性エラストマー(TPE)
色
グリーン
タイプ
穴あきタイプ
サイズ(cm)
29/30