メイン画像
蝶プラ工業
蝶プラ 導電性パーツボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
容量(L)
0.38
0.22
0.38
0.71
1.3
0.46
0.78
1.4
2.6
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28724415
品番
783341
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
静電気に弱い電子部品やチップを安全に保管します。
用途
ホコリ、静電気を嫌う電子部品の収納に。
容量(L)
0.38
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
117×117×42
色
黒
仕様
フタ付
トラスコ品番
369-5389
材質
本体:導電性ポリプロピレン(PP)、フタ:導電性ポリエチレン(PE)
質量(g)
70
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
117×117×42
表面抵抗値(Ω)
10[[UE3-6]]Ω
使用条件
静電気を嫌う製造工場でのパーツ管理に
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
106×106×37
注意
※導電性樹脂を配合しており、製造工場での利用とします。
※導電性樹脂配合の為、食品などの整理・管理・利用には適しません。