曜日別特売
783365 蝶プラ 導電性パーツボックス 蝶プラ工業 28724440

メイン画像

蝶プラ 導電性パーツボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(L)1.3
内容量1個注文コード28724440品番783365
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

静電気に弱い電子部品やチップを安全に保管します。

用途
ホコリ、静電気を嫌う電子部品の収納に。
容量(L)1.3外寸(幅×奥行×高さ)(mm)171×171×60仕様フタ付トラスコ品番369-5396材質本体:導電性ポリプロピレン(PP)、フタ:導電性ポリエチレン(PE)質量(g)162外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)171×171×60表面抵抗値(Ω)10[[UE3-6]]Ω使用条件静電気を嫌う製造工場でのパーツ管理に有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)159×159×54
注意
※導電性樹脂を配合しており、製造工場での利用とします。
※導電性樹脂配合の為、食品などの整理・管理・利用には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする