曜日別特売
GRE-40R ゴムキャスター GRE型 固定 ユーエイキャスター 28724494

代表画像

ゴムキャスター GRE型 固定

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
車輪径(Φmm)40
車輪径D(Φmm)40
取付高(mm)42
取付高H(mm)42
内容量1個注文コード28724494品番GRE-40R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。

用途
家具などに。
車輪径(Φmm)40許容荷重(daN)40取付座(mm)35×25取付ピッチ(mm)12取付高(mm)42仕様プレート式トラスコ品番367-7975材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム質量(g)65タイプ固定式車輪幅(mm)17許容荷重(daN[kgf])40[40.8]取付高H(mm)42取付ピッチY(mm)0取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)35車輪径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)12取付座B(mm)25
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする