代表画像
ユーエイキャスター
ナイロンキャスター GRE型 固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
50
32
40
50
取付高(mm)
52
34
42
52
許容荷重(daN)
500
200
400
500
車輪幅(mm)
20
14
17
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28724537
品番
GRE-50N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
用途
家具などに。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
500
取付座(mm)
40×30
取付ピッチ(mm)
14
取付高(mm)
52
仕様
プレート式
トラスコ品番
367-7972
材質
本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン
質量(g)
80
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
20
取付ピッチY(mm)
0
取付穴径P(mm)
6.5
取付座A(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付座B(mm)
30
関連資料:
(0.03MB)