代表画像
高千穂交易
スチール製スライドレール2800N
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(mm)
558.8
203.2
254
304.8
355.6
406.4
457.2
508
558.8
609.6
移動距離(mm)
570
214
265
316
366
417
468
519
570
620
定格荷重(N)
ペア/垂直:303
ペア/垂直:294
ペア/垂直:323
ペア/垂直:333
ペア/垂直:303
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28724677
品番
2800N-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
3メンバーのスライドレールです。
全長が8inch(203.2mm)から24inch(609.6mm)まであります。
用途
自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。
トラスコ品番
368-9203
材質
冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
長さ(mm)
558.8
幅(mm)
13
高さ(mm)
35.3
タイプ
ストップタイプ
移動距離(mm)
570
定格荷重(N)
ペア/垂直:303
RoHS指令(10物質対応)
対応